Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler Pt1000 (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5096791000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     509-67910-00
EAN/GTIN:
     4255661402809
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Für die Messung und Regulierung der Mediumstemperatur. Anschlussmöglichkeit bei den Modellen: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate und Hei-Connect
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Temperatursensor
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,060 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,45 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 99,57*
€ 126,45*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 135,61*
€ 169,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.