Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Platten (Halbzeuge)
>
Gummiplatte
>
Silikonplatte
>
Artikel
Silikonplatte, 600x550, 4 mm, Silikonkautschuk (VMQ), Härte 55 Shore A,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-5101004
Hersteller:
Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
5101004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummiplatte
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatte
Silikonplatte, 600x550, 4 mm, Silikonkautschuk (VMQ), Härte 55 Shore A, transparent, temperaturbeständig -60°C bis +200°C kurzfristig bis +260°C
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,56 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 389,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.