Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Röhrchen mit Innengewinde, 5 ml, Stehrand, sterilisiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5110051
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5110051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryo-Röhrchen mit Innengewinde, 5 ml, Stehrand, sterilisiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
4,05 kg
Nettogewicht:
4,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,40 m
Verpackungstiefe:
0,38 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,40376*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Pakete (ab € 0,30541* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,02376*
€ 429,61827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,56376*
€ 427,88087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 350,25376*
€ 416,80197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,31376*
€ 415,68337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,40376*
€ 363,43047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.