Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Röhrchen mit Innengewinde, 5 ml, Rundboden, sterilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5110052
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5110052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryo-Röhrchen mit Innengewinde, 5 ml, Rundboden, sterilisiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,005 l
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
3,90 kg
Nettogewicht:
3,90 kg
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,39 m
Verpackungstiefe:
0,37 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,88376*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Pakete (ab € 0,30489* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68376*
€ 426,83367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35376*
€ 422,87097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,90376*
€ 414,00547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,03376*
€ 411,78017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,88376*
€ 362,81167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.