Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Röhrchen mit Außengewinde, 2 ml, Rundboden, sterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5110120
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5110120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryo-Röhrchen mit Außengewinde, 2 ml, Rundboden, sterilisiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
2,90 kg
Nettogewicht:
2,90 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,38 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,74506*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,20275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,88506*
€ 290,22322
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,36506*
€ 287,22442
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,29506*
€ 278,81112
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,01506*
€ 278,47792
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,74506*
€ 241,26662
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.