Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenztablette DPD Neutralising


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-511020BT
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     511020BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenz-Tabletten
VE = 100 Tabletten Wasseranalytik kann nicht einfacher sein. Genaue Dosierbarkeit, enorme Haltbarkeit und einfache Handhabung machen die Reagenztablette zum beliebtesten Indikatorsystem und sind der günstigste Weg, einen Parameter zu messen. Die Reagenz-Tablette trotzt in der Alu-Blisterverpackung fast allen klimatischen Bedingungen und äußeren Einflüssen. Außerdem gibt es für den Anwender kein Sicherheitsrisiko in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,038 m
Verpackungshöhe:
0,038 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,0276 kg
Nettogewicht:
0,0276 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.