Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstange 18/10 Stahl, M10 Gewinde, LxD=1000x12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5113
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstangen mit gewinde
stativstab
Stativstange aus 18/10 Stahl, mit M10 Gewinde, LxD=1000x12m. Gewicht in g: 890,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,58*
€ 28,05*
€ 18,90*
ab € 19,02*
€ 32,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,17*
€ 33,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 38,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.