Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Kryo-Boxen, PP, grün, Raster 9x 9, 133 x 133 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5120023
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5120023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
ratiolab® Kryo-Boxen, PP, grün, Raster 9x 9, 133 x 133 x 75 mm
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
133 mm
Reihen Anzahl:
9
Spalten Anzahl:
9
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Grün
Tiefe:
133 mm
Höhe:
75 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,60 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,38 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 4,93724*
€ 7,11724*
1
€ 18,90*
ab € 3,43*
€ 7,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 17,43*
€ 25,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,11724*
€ 8,46952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64724*
€ 7,91022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92724*
€ 7,05342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54724*
€ 6,60122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93724*
€ 5,87532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,5862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.