Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 6 x 6, 136 x 136 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5120132
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5120132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 6 x 6, 136 x 136 x 40 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Reihen Anzahl:
6
Spalten Anzahl:
6
Material:
Karton
Farbe:
Weiß
Breite:
136 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
40 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75867*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68867*
€ 3,19952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67867*
€ 3,18762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31867*
€ 2,75922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14867*
€ 2,55692
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06867*
€ 2,46172
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75867*
€ 2,09282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.