Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 8 x 8, 136 x 136 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5120153
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5120153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 8 x 8, 136 x 136 x 65 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Reihen Anzahl:
8
Spalten Anzahl:
8
Material:
Karton
Farbe:
Weiß
Breite:
136 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
65 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,50 kg
Nettogewicht:
0,50 kg
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,10 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 1,92538*
€ 2,86538*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,716*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,86538*
€ 3,4098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75538*
€ 3,2789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40538*
€ 2,8624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25538*
€ 2,6839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21538*
€ 2,6363
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92538*
€ 2,2912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,6538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.