Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 8 x 8, 133 x 133 x 65 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5120157
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5120157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 8 x 8, 133 x 133 x 65 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Reihen Anzahl:
8
Spalten Anzahl:
8
Material:
Karton
Farbe:
Weiß
Breite:
133 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
65 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,50 kg
Nettogewicht:
0,50 kg
Verpackungshöhe:
0,09 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20981*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,12099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,42981*
€ 38,59147
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,54981*
€ 37,54427
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,65981*
€ 32,91517
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,83981*
€ 30,74937
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,89981*
€ 29,63077
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,20981*
€ 25,23967
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.