Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 9 x 9, 136 x 136 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5120161
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     5120161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
ratiolab® Rastereinsätze für Kryo-Boxen,Karton, 9 x 9, 136 x 136 x 40 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Reihen Anzahl:
9
Spalten Anzahl:
9
Material:
Karton
Farbe:
Weiß
Breite:
136 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
40 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,30 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,10 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41661*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,74167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,79661*
€ 31,88797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,69661*
€ 31,76897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14661*
€ 27,54447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54661*
€ 25,64047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61661*
€ 24,53377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,41661*
€ 20,72577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.