Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstange Alu, M10 Gewinde, LxD=600x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5131
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstab mit gewinde
stativstab
Stativstange aus Aluminium, mit M10 Gewinde, LxD=600x12mm Gewicht in g: 185,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
600 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bochem stativstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.