Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstange Alu, ohne Gewinde, LxD=1000x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5143
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Stativstab
Stativstange
stativstangen ohne gewinde
Stativstange aus Aluminium, ohne Gewinde, LxD=1000x12mm Gewicht in g: 305,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kamera stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.