Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativstange Stahl verzinkt, M10, Gewinde, LxD=1000x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5153
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstangen mit gewinde
stativstab
Stativstange aus Stahl verzinkt, mit M10 Gewinde, LxD=1000x12mm Gewicht in g: 890,0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl verzinkt
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,18*
€ 19,25*
€ 18,90*
ab € 12,46*
€ 20,12*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 23,53*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.