| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5234303000 Herst.-Nr.: 523-43030-00 EAN/GTIN: 4255661403738 |
| |
|
| | |
| Für einfache Förderaufgaben Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen Abgedichtete Kugellager Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus Polyamid Für Schlauchwandstärke (SWS) 2,5 mm Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 2,0 – 4.151 ml/min Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 0,747 kg | Nettogewicht: | 0,747 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,17 m | Verpackungstiefe: | 0,25 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 302,53* | € 346,22* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,75* | € 467,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,18* | € 487,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|