| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235006002 Herst.-Nr.: 523-50060-02 EAN/GTIN: 4255661403851 |
| |
|
| | |
| Diese Pumpe der Hei-FLOW Core Reihe eignet sich besonders, wenn hohe Volumina unkompliziert transportiert werden müssen. Dafür kann eine Flussrate von 4,0 – 4.151 ml/min eingestellt werden. Dieses Modell ist für den Gebrauch von Einkanalpumpenköpfen ausgelegt. Selbst bei einem Lastwechsel wird die Drehzahl von 50 – 600 U/min bei einer Regelgenauigkeit von ±2 % konstant gehalten. Das einfache Umschalten auf die umgekehrte Drehrichtung ist möglich. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |