| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5248042000 Herst.-Nr.: 524-80420-00 EAN/GTIN: 4255661404162 |
| |
|
| | |
| Kann mit 4 x Cassette small bestückt werden 8 Rollen für pulsationsarme Förderung Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,190 kg | Nettogewicht: | 0,716 kg | Verpackungsvolumen: | 0,015 m³ | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 702,36* | € 777,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 734,66* | € 814,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,34* | € 949,72* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 949,54* | € 1.044,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|