Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhardMed® Schlauch, ID: 6,4mm - SWS: 1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5252002800
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     525-20028-00
EAN/GTIN:
     4255661404285
Suchbegriffe:
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
pumpenschlauch
Heidolph 5252002800 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,043 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pumpe (Zubehör, Öl, Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.