Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Chlorine Free


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-530140
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     530140
EAN/GTIN:
     4049991115108
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
VARIO freies Chlor, 10 ml, 2 Reagenzampullen, Nachfüllpackung für Pulverdispenser
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,058 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,085 kg
Nettogewicht:
0,085 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.