|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-53022051 Herst.-Nr.: 5302-2051 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Der Flaschenkorb ist ein Zubehörteil für den Probensammler Vampir. Im Flaschenkorb können Probenflaschen mit 250 ml (Ø 68 mm), 500 ml (Ø 84 mm) oder 1000 ml (Ø 100 mm) am Probenehmer befestigt werden. Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 0,134 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 63,52* | € 76,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,49* | ab € 67,20* | € 80,92* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 69,87* | € 84,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|