Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Cu 1 F10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-530300
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     530300
EAN/GTIN:
     4049991115177
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
VARIO Kupfer 1 F10 Powder Pack, VE = 100 Powder Packs Die einfache und schnelle Darreichungsform machen die  Pulverreagenzien in vielen Ländern zu populären Reagenzien für die Wasseranalytik. Das Lovibond ®  Pulverreagenzien Programm bietet dem vertrauten Anwender eine Alternative für bestehende Mess-Systeme. Die Pulverreagenzien werden unter den gleichen qualitativen Anforderungen hergestellt, welche die Tintometer GmbH, Lovibond ®  Water Testing seit Jahrzehnten im Bereich Reagenz-Tabletten so erfolgreich macht. Parameter von Aluminium über Chlor bis hinzu Sulfat, sind weltweit bekannte Parameter, die mit den Pulverreagenzien Programm abgedeckt werden können.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,205 m
Verpackungsbreite:
0,175 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,083 kg
Nettogewicht:
0,083 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.