| |
|
| Artikel-Nr.: 340-53050910 Herst.-Nr.: 5305-0910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Vakuumkammer Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum. Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene™ Unterdruckkammer Enthält: Braune Glocke aus PEI, abgedichtet durch eine Vakuumplatte aus weißem Polycarbonat Material (Platte): Polycarbonat Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Außendurchmesser (metrisch) Dichtung: 321 mm Außendurchmesser (metrisch) Platte: 330 mm Kapazität (angloamerikanisch): 2,625 gal. Kapazität (metrisch): 8.3 l Farbe: Durchsichtig/braun Durchmesser (angloamerikanisch): 8,75 in. Höhe (angloamerikanisch): 10 in. Material: Polyetherimid Typ: Vakuumkammer Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 1,315 kg | Verpackungsvolumen: | 0,037 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkator |
| | |
| |