Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Vakuumkammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53051212
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5305-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vakuumkammer
vakuumkammer
Nalgene™ Vakuumkammer Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkammern verhindern Implosions- oder Splittergefahr bei Vollvakuum. Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene™ Unterdruckkammer Enthält: Braune Glocke aus PEI, abgedichtet durch eine Vakuumplatte aus weißem Polycarbonat Material (Platte): Polycarbonat Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Außendurchmesser (metrisch) Dichtung: 321 mm Außendurchmesser (metrisch) Platte: 330 mm Kapazität (angloamerikanisch): 5 gal. Kapazität (metrisch): 18.9 l Farbe: Durchsichtig/braun Durchmesser (angloamerikanisch): 12 in. Höhe (angloamerikanisch): 12 in. Material: Polyetherimid Typ: Vakuumkammer Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,540 kg
Verpackungsvolumen:
0,056 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 518,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,26*
€ 705,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,00*
€ 704,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,58*
€ 686,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,46*
€ 616,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.