Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThermoTop mit condens.protect Technol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5308000003
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5308000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
thermomixer eppendorf
heiz thermomixer
ThermoTop®, mit condens.protect-Technologie - Effektive und zuverlässige Vermeidung von Kondensatbildung an Gefäßdeckel und -wand - Gewährleistet konstante Reaktionsbedingungen für optimale enzymatische Leistung innerhalb Ihrer Probe - Kabellose Verbindung mit automatischer Erkennung und Bedienung für anwenderfreundliche Handhabung - Geeignet für Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP sowie Eppendorf ThermoMixer C und Eppendorf ThermoStat C mit Eppendorf SmartBlocks 0,5 mL, 1,5 mL, 2,0 mL, Platten, PCR 96 und PCR 384 (nicht in Kombination mit Eppendorf Transfer Rack oder SmartExtender)
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Reg. Markenzeichen:
ThermoMixer ®
Produkttyp:
ThermoMixer
Verpackungsvolumen:
0,007 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,2 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,765 kg
Bruttogewicht:
0,850 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aufsatz (Schütteln)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 444,81*
€ 496,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 506,49*
€ 565,44*
Frei Haus
ab € 540,81*
€ 607,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,83*
€ 619,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,44*
€ 672,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,47*
€ 650,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,49*
€ 602,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 506,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.