Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkseil, V2A/PTFE, Länge 50 m, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53090150
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5309-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Handseilspule
Ultrareine Materialien, praktisch keine Beeinflussung des Probengutes durch das Seil. Hervorragende chemische Beständigkeit. Praktisch keine Benetzung des Seils, da die Flüssigkeit restlos von der PTFE-Haut abfließt. Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien. Zugbelastung max. bis 10 kg.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,616 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Senkseil, Tauchbombe, Tauchflasche, Tauchgefäß, tauchgefäß bürkle, Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 186,73*
€ 209,48*
Lager 340
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 244,61*
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 255,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.