Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkseil, Kunststoff, Länge 50 m, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53090205
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5309-0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Handseilspule
Senkseil aus PP-Kordel, rot, preiswert. Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien. Zugbelastung max. bis 10 kg.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,112 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,65*
€ 61,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,39*
€ 68,87*
€ 6,49*
ab € 54,45*
€ 70,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.