Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkseil, V2A, Länge 10 m, Ø 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53090301
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5309-0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Handseilspule
Senkseil aus Edelstahl V4A, gute chemische Beständigkeit. Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien. Zugbelastung max. bis 10 kg.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,1125 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Senkseil, Tauchbombe, Tauchflasche, Tauchgefäß, tauchgefäß bürkle, Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 27,65*
€ 37,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 41,63*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 30,05*
€ 43,13*
€ 14,90*
ab € 30,29*
€ 45,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.