Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Phosphate Reagent F10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-531550
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     531550
EAN/GTIN:
     4049991115689
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
VARIO Phosphat Reagenz F10, Powder Pack, VE = 100 Powder Packs Die einfache und schnelle Darreichungsform machen die  Pulverreagenzien in vielen Ländern zu populären Reagenzien für die Wasseranalytik. Das Lovibond ®  Pulverreagenzien Programm bietet dem vertrauten Anwender eine Alternative für bestehende Mess-Systeme. Die Pulverreagenzien werden unter den gleichen qualitativen Anforderungen hergestellt, welche die Tintometer GmbH, Lovibond ®  Water Testing seit Jahrzehnten im Bereich Reagenz-Tabletten so erfolgreich macht. Parameter von Aluminium über Chlor bis hinzu Sulfat, sind weltweit bekannte Parameter, die mit den Pulverreagenzien Programm abgedeckt werden können.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,205 m
Verpackungsbreite:
0,175 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,130 kg
Nettogewicht:
0,130 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.