Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proben-Löffel, V2A, 400mm, 9 ml, autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53200400
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5320-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenlöffel
probenlöffel
Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert. Aus Edelstahl V2A (1.4301) Weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegen starke Säuren und Laugen)
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,009 l
Länge:
400 mm
Volumen:
6 ml
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
0,1455 kg
Ursprungsland:
Pakistan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Poly Löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,67*
€ 17,94*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,86*
€ 22,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.