Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5325620007
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5325620007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
PC-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,2 m
Nettogewicht:
0,137 kg
Bruttogewicht:
0,152 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.