Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel SteriBag Blue, 650ml, 229x140mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53447008
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5344-7008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
PE-Beutel
Probenbeutel
Der sterile Probenbeutel SteriBag Blue ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet. Um der Gefahr von Fremdkörpern in der Produktion vorzubeugen, sind der Probenbeutel sowie der Aufreiß-Verschluss in einem blauen Farbton. Dieser kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Daher bietet er eine gute Sichtbarkeit und ist bei der visuellen Kontrolle zuverlässig zu entdecken, sollte ein Beutel oder Teile davon in die Produktion geraten. Der Einweg-Probenbeutel ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Er eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von festen, halbfesten sowie flüssigen Medien. Dank großer Beutelöffnung lässt sich der SteriBag Blue leicht befüllen. Der Probenbeutel mit Beschriftungsfeld ist platzsparend, leicht zu transportieren und auslaufsicher. PE, blau Flüssigkeitsdicht Mit Beschriftungsfeld Steril, RNasen-, DNase- und pyrogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Breite:
140 mm
Nennvolumen:
0,65 l
Nettogewicht:
2,94 kg
Ursprungsland:
Kanada
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: probenbeutel bürkle, pe-beutel, Flachbeutel (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 205,60*
€ 241,89*
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 285,68*
Lager 340
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 287,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 287,49*
€ 342,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,91*
€ 339,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 279,55*
€ 332,66
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 262,83*
€ 312,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,48*
€ 305,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,75*
€ 274,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,4615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.