Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerungsröhrchenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-534479
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     534479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Lagerungsröhrchenschutz Beschreibung: CryoTube Mini-Box, Für 5 Fläschchen Menge: 350/Packung, 350/Karton Typ: Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen Unit Size: Case of 350
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
Nettogewicht:
8.63 kg
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Slowakei
Bruttogewicht:
10,263 kg
Verpackungsvolumen:
0,033 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kryoröhrchen, Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.