Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-Trockenperlen Orange/Grün (1 kg Dose)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-534996
Hersteller:
     Steiner Chemie
Herst.-Nr.:
     534996
EAN/GTIN:
     4260098580068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockenperlen
trockenperlen
ST-Trockenperlen Orange ist ein synthetisch hergestelltes, hochporöses amorphes Silicagel in Form von harten, etwas opalisierenden Körnern. ST-Trockenperlen Orange enthalten einen umweltfreundlichen Farbindikator, sodass sich die Trockenperlen mit zunehmender Wasseraufnahme von Orange zu Grün verfärben. ST-Trockenperlen Orange bieten elektronischen Bauteilen und Geräten sowie optischen Komponenten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit während der Lagerung und dem Versand. Die 2 bis 5 mm großen Perlen lassen sich problemlos nach Bedarf und Einsatzzweck in Beuteln, Dosen, Schalen, Eimern u.ä. konfektionieren und sind somit überall einsatzfähig. Sobald die ST-Trockenperlen eine bestimmte Menge Feuchtigkeit aufgenommen haben, verfärben sie sich von Orange zu Grün: 0 % Orange 8 % Gelbbraun (bei 20°C, 20 % relativer Luftfeuchte, min.) 20 % Braungrün (bei 20°C, 50 % relativer Luftfeuchte, min.) 30 % Grün (bei 20°C, 90 % relativer Luftfeuchte, min.) Typische Eigenschaften der ST-Trockenperlen Orange gleichmäßige Perlenform (Perlendurchmesser über 80% 2 bis 5 mm) gute mechanische Festigkeit (geringer Abrieb) besonders hohe Adsorptionsfähigkeit lange Lebensdauer gute Regenerierfähigkeit (Regeneration im Backofen bei +100°C bis +140°C (max.) für max. 3 Stunden möglich) frei von Kobaltchlorid Schüttdichte: 750 +/- 30 kg/cbm Spezifische Oberfläche: ca. 690 qm/g Porenvolumen: ca. 0,4 ml/g Nominaler Porendurchmesser: 25 A SiO2-Gehalt: 99,7 % Indikatoranteil: 0,09 % ST-Trockenperlen Orange sind für den gewerblichen und privaten Einsatz gleichermaßen geeignet. Weitere Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten Luftentfeuchter, Verpackungen, Transportverpackungen, Trocknung von Wänden, Estrich, Teppichen und Mobiliar, Heim- und Hobbybedarf, Camping, Sportgeräte, Boote/Jachten u.v.m.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Luftaufbereitungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 17,31*
€ 20,60
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 16,94*
€ 20,16
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 15,01*
€ 17,86
pro Kilogramm
ab 6 Kilogramm
€ 12,16*
€ 14,47
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,88*
€ 14,14
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 11,16*
€ 13,28
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 9,17*
€ 10,91
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steiner Chemie
534998
€ 11,09*
Sonstiges
Steiner Chemie
534997
€ 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.