Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Aluminium Reagent Set F20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535000
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535000
EAN/GTIN:
     4049991115948
Suchbegriffe:
Aluminiumpulver
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
VARIO Aluminium Set 20 ml, Powder Packs für 100 Tests Messbereich  Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/L Al
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,178 m
Verpackungshöhe:
0,081 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,312 kg
Nettogewicht:
0,312 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagenzien für Labor und Analyse, reagenzien für labor und analyse, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 174,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.