Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulwurf Bohrkopf, Riverside


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53501035
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5350-1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Stechheber
Für Maulwurf gibt es verschiedene Bohrköpfe, die jeweils für ganz bestimmte Bodenverhältnisse konzipiert sind: Ton und feuchte Böden Mit schmalen Flanken, die die geringste Reibung/Widerstand im Boden verursachen. Da feuchte Böden im allgemeinen stark kohäsiv sind, bleibt der Boden trotzdem gut im Bohrer haften. Sand Mit breiten Flanken und damit weiterer Tragfläche, in der sich der Sand gut festhalten kann. Grobsand Mit extra breiten Flanken, die den Bohrer noch mehr schließen und damit auch Grobsandböden oder sehr trockene Böden festhalten. Kombination Hält sowohl stark kohäsive als auch weniger kohäsive Böden. Riverside Sehr geeignet für Bohrungen in harten, verkrusteten Böden und Böden, die mit feinem Kies vermischt sind. Die Bohrschaufeln ragen über den Kernbohrer hinaus, wodurch die Reibung stark minimiert wird. Kiesbohrer Mit leicht gewölbten, schrägen Schaufeln, die sich im Kies selbst nach unten ziehen. Eventuelle Steine werden zwischen den Bohrerflanken eingeklemmt. Das feinere Bodenmaterial (Grobsand mit feinem Kies) wird im Bohrer innen gehalten. Steinfänger Mit dem Steinfänger können Steine, die eine reibungslose Probenahme mit einem der Bohrköpfe verhindern, gefangen und herausgezogen werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,628 kg
Ursprungsland:
Niederlande
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürkle stechheber, stechheber, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 267,51*
€ 305,69*
Frei Haus
ab € 300,14*
€ 381,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 319,45*
€ 384,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.