Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Manganese Set LR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535090
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535090
EAN/GTIN:
     4049991115955
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Reagenzien für Labor und Analyse
VARIO Mangan Reagenzien Set LR, 10ml, Powder Packs, VE = 100 Powder Packs
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,178 m
Verpackungshöhe:
0,081 m
Haltbarkeit (Tage):
365
CAS-Nummer:
50-81-7
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,331 kg
Nettogewicht:
0,331 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: reagenzien für labor und analyse, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,57*
€ 111,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,02*
€ 102,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.