Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Phosphate Ortho Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535200
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535200
EAN/GTIN:
     4049991115979
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Reagenzien für Labor und Analyse
Messbereich  Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
1,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: reagenzien für labor und analyse, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Pakete (ab € 1,5368* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.