Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Phosphate, acid hydrolyzable, total Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535250
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535250
EAN/GTIN:
     4049991116006
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Reagenzien für Labor und Analyse
Messbereich  Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L P
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,335 kg
Nettogewicht:
1,335 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: colorimeter, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Pakete (ab € 2,228* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.