Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, d=16,5mm, Lappenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5353
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5353
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdoppelmuffe
Kreuzmuffe
Stativmuffe
Stativmuffen
Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, d=16,5mm, Gewinde M8, Winkel 180+90°, Lappenschraube
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,5 mm
Größte Spannweite:
16,5 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kreuzmuffe bochem, kreuzmuffe, Kreuzmuffe (Stativ)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 41,45*
€ 67,60*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,59*
€ 70,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.