Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefäßhalter 1,5/2,0 (c)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5353040130
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     5353040130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Gefäßhalter 1,5/2,0 mL, für 24 × 1,5-mL- oder 2,0-mL-Reaktionsgefäße - High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL - Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden - Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination - 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten) für hohe Gefäßflexibilität - Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate - Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept®) - 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung - Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest - Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,003 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,180 kg
Bruttogewicht:
0,200 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 89,71*
€ 107,63*
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 131,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 123,06*
€ 143,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.