Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, d=16,5mm, Sicherheitsschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5354
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     5354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Kreuzdoppelmuffe
Kreuzdoppelmuffe, 18/10 Stahl, d=16,5mm, Gewinde M8, Winkel 180+90°, Sicherheitsschraube 18/10 Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16,5 mm
Größte Spannweite:
16,5 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.