Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Total Nitrogen HR Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535560
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535560
EAN/GTIN:
     4049991116068
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
VARIO Stickstoff gesamt HR, 10-150 mg/l, Reagenzien Set
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,29 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,860 kg
Nettogewicht:
2,860 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 173,52* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,94*
€ 247,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,06*
€ 245,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,23*
€ 238,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,08*
€ 235,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,52*
€ 206,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.