Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO NitraX Reagent Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535580
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535580
EAN/GTIN:
     4049991116075
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
VARIO NitraX 0 - 30 mg/l N, Reagenzien Set
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,3 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungshöhe:
0,145 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,678 kg
Nettogewicht:
1,678 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 108,21* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,19*
€ 158,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,88*
€ 149,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,01*
€ 146,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,21*
€ 128,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.