Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Silica LR Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535690
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535690
EAN/GTIN:
     4049991115238
Suchbegriffe:
Reagenzien für Labor und Analyse
Messbereich  Silica LR PP 0,1 - 1,6 mg/L SiO 2
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,39 kg
Nettogewicht:
0,39 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 0,8454* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.