Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO Silica HR Reagent Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-535700
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     535700
EAN/GTIN:
     4049991115245
Suchbegriffe:
Reagenzien für Labor und Analyse
reagenzien für labor und analyse
VARIO Siliciumdioxid Reagenzien Set
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
10-25 °C
Lagertemperatur:
10-25 °C
Verpackungstiefe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungshöhe:
0,08 m
Haltbarkeit (Tage):
365
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.