Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchgefäß, V2A, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53652000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchgefäß zur Entnahme von Allschichtproben aus Tanks, Kesselwagen, Gewässern, Klärwerken. Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sammeln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt. Bürkle bietet Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbereich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie nicht. Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben und Bodenproben verwendet werden. Tauchbehälter sind schwer. Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wickeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senkseile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseilspulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich. Mit EasyFlow, den strömungsoptimierten Durchflussklappen Hohes Gewicht für schnelleres Absenken Inhalt 1000 ml Höhe mit Bügel 427 mm Aus nicht funkenziehendem Messing oder Edelstahl V2A (1.4301) für Ex-Bereich Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen. Bei der Probenahme von brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten müssen die Ex-Schutz-Richtlinien beachtet werden. Es dürfen dann nur elektrisch leitfähige Senkseile aus nicht funkenziehenden Werkstoffen und elektrisch leitfähige Handseilspulen (mit Erdungsanschluss) eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,96 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, bürkle tauchbombe 1000 ml, tauchbombe 1000 ml, tauchbombe bürkle, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 955,17*
€ 1.067,25*
Frei Haus
ab € 977,07*
€ 1.090,93*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.176,23*
€ 1.297,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,50*
€ 1.544,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,81*
€ 1.522,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,73*
€ 1.469,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,32*
€ 1.437,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,23*
€ 1.399,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.176,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.