Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchflasche EX, Messing, 1000 ml, Ø 89 mm, 3,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53653000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5365-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Tauchbombe
Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt. Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sammeln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt. Bürkle bietet Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbereich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie nicht. Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben und Bodenproben verwendet werden. Tauchbehälter sind schwer. Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wickeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senkseile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseilspulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich. Abschraubbarer Flaschenkopf – einfache Reinigung Robuster Tragegriff Hohes Gewicht (3,3 kg) für schnelle Absenkung Höhe mit Bügel 443 mm Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0 Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen. Bei der Probenahme von brennbaren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten müssen die Ex-Schutz-Richtlinien beachtet werden. Es dürfen dann nur elektrisch leitfähige Senkseile aus nicht funkenziehenden Werkstoffen und elektrisch leitfähige Handseilspulen (mit Erdungsanschluss) eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,27 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tauchflasche, Tauchgefäß, tauchgefäß bürkle, Probenahme (manuell, nicht spezifiziert)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 447,22*
€ 504,78*
Frei Haus
ab € 468,37*
€ 528,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 533,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 521,52*
€ 586,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,05*
€ 689,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,92*
€ 643,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,52*
€ 620,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.