Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpinzette, spitz/abgewinkelt, blau, PS,steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53781050
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5378-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalpinzette
Einwegpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht erkennbar und auffindbar sein. Die Verwendung von blauen Werkzeugen hilft somit den Anforderungen der HACCP Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu entsprechen. Besonders in der Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelproduktion, sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie ist dies eine wichtige Voraussetzung. Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten. Die leichten Kunststoff-Pinzetten zum Einmalgebrauch ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die im Reinraum gefertigten Laborhelfer entsprechen höchsten Standards und verhindern Kreuzkontamination oder Verunreinigungen der zu untersuchenden Probe. Die Laborpinzetten eignen sich für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich sowie die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft. Form spitz/abgewinkelt Die Einwegpinzette hat feine, glatte gebogene Greifspitzen. Mit den abgewinkelten, spitzen Enden lassen sich unterschiedliche Materialien präzise aufnehmen und sicher verarbeiten. Form spitz Die anatomische Pinzette hat eine gerade, innen geriffelte Spitze. Damit lassen sich auch empfindliche Materialien zuverlässig greifen. Form breite Spitze Die Einmalpinzette hat Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf, sie verhindert, dass beim Greifen Schäden am Material entstehen können. PS, blau Einzeln verpackt und sterilisiert Für den Einmalgebrauch Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien Gesamtlänge 130 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Instrumentenform:
abgewinkelt
Material:
Polystyrol (PS)
Nettogewicht:
0,767 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,07*
€ 60,92*
€ 6,49*
ab € 54,30*
€ 71,89*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,36*
€ 72,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,92*
€ 84,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.