Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel LaboPlast Bio, Einweg, Bio-PE, 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53790012
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5379-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Probenlöffel
Probennehmer Einweg
Der Einweglöffel aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeigneten Eigenschaften herkömmlichen Polyethylens, wird jedoch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann vollständig recycled werden. Der Einweglöffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten. Einzeln verpackt Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen Green PE, weiß Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Weitere Informationen:
Volumen:
10 ml
Nettogewicht:
0,985 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probensammler Einweg, probenlöffel 10 ml, laborlöffel, Löffel (sonstiger)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 40,04*
€ 52,80*
€ 14,90*
ab € 46,12*
€ 63,44*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 46,54*
€ 63,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,75*
€ 75,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.